Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schlüsselbrett KEY BOARD 24, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Schlüsselbrett KEY BOARD 24, grau
DURABLE Schlüsselbrett KEY BOARD 24, grau
Artikel-Nr.:
     C1138-195610
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     195610
EAN/GTIN:
     4005546103785
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
Schlüsselboard
Schlüsselbrett
Schlüsselbrett zur Wandbefestigung für 24 Schlüsselanhänger. Inkl. 6 KEY CLIP Anhänger und Montageset. • Schlüsselbrett zur Wandbefestigung • Spezielle Schlüsselleisten für sicheren Halt und optimalen Zugriff: In Anwendung mit KEY CLIP Schlüsselanhängern besondere Übersicht durch permanent sichtbares Beschriftungsschild • Variable Steckhöhen möglich • Inkl. 6 farbigen Schlüsselanhängern KEY CLIP • Kostenloser Download von Beschriftungsvorlagen für KEY CLIP Einlagen • Inkl. Montageset • Kapazität: Mit 4 Leisten für 24 Schlüsselanhänger KEY CLIP
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1956
Außenmaße (B x H x L/T):
215 mm x 362 mm x 32 mm
Farbe:
Grau
Füllmenge:
24 Schlüssel
Serie:
KEY BOX
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselleiste, Schlüsselbox, Schlüsselkasten, Schlüsselschrank, schlüsselkasten 24 schlüssel grau, schlüssel anhänger, durable schlüssel-anhänger, schlüsselbrett, schlüsselboard, schlüsselablage, schlüsselorganisation, schlüsselkasten einsatz
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 130 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195707
ab € 2,65*
Zubehör
Durable
195700
ab € 2,63*
Zubehör
Durable
194927
ab € 10,33*
Zubehör
Durable
195704
ab € 2,65*
Zubehör
Durable
195703
ab € 2,65*
Zubehör
Durable
195701
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.