Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schlüsselschrank KEY BOX 48, metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Schlüsselschrank KEY BOX 48, metallic silber
DURABLE Schlüsselschrank KEY BOX 48, metallic silber
DURABLE Schlüsselschrank KEY BOX 48, metallic silber
DURABLE Schlüsselschrank KEY BOX 48, metallic silber
DURABLE Schlüsselschrank KEY BOX 48, metallic silber
DURABLE Schlüsselschrank KEY BOX 48, metallic silber
DURABLE Schlüsselschrank KEY BOX 48, metallic silber
Artikel-Nr.:
     C1138-195423
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     195423
EAN/GTIN:
     4005546103761
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Schlüsselkasten mit Zylinderschloss für 48 Schlüsselanhänger. Inkl. 6 KEY CLIP Anhänger, Indexblatt und Montageanleitung. • Design-Schlüsselkasten aus Aluminium mit Zylinderschloss • Kapazität: Für 48 Schlüsselanhänger KEY CLIP • Spezielle Schlüsselleisten für sicheren Halt und optimalen Zugriff: In Anwendung mit KEY CLIP Schlüsselanhängern besondere Übersicht durch permanent sichtbares Beschriftungsschild • Variable Steckhöhen möglich • Übersichtliche Inhaltsangabe durch EDV-beschriftbares Indexblatt • Inkl. 6 farbigen KEY CLIP Schlüsselanhängern • Kostenloser Download von Beschriftungsvorlagen für Indexblätter und KEY CLIP Einlagen • Inkl. Montageset
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1954
Außenmaße (B x H x L/T):
302 mm x 400 mm x 118 mm
Farbe:
Silber
Füllmenge:
48 Schlüssel
Serie:
KEY BOX
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, durable schlüsselkasten mit 48 haken, durable schlüsselsafe, schlüsselsafe 48 haken, schlüsselschrank, schlüsselkasten, schlüsselkassette, schlüsseltresor, schlüsselablage, schlüsselorganisation, schlüsselbox, schlüsselaufbewahrung, schlüsselkasten abschließbar, schlüsselschrank abschließbar
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,12*
€ 112,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 82,33*
€ 97,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195707
ab € 2,68*
Zubehör
Durable
195700
ab € 2,65*
Zubehör
Durable
194927
ab € 10,31*
Zubehör
Durable
195704
ab € 2,69*
Zubehör
Durable
195703
ab € 2,66*
Zubehör
Durable
195701
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.