Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitslatzhose Champ, Größe 58, grün/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitslatzhose Champ, Größe 58, grün/grau
Arbeitslatzhose Champ, Größe 58, grün/grau
Artikel-Nr.:
     4012-725220
Hersteller:
     Excess Workwear
Herst.-Nr.:
     692-2-41-23-GNG-58
EAN/GTIN:
     4250331808394
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abeitslatzhose »CHAMP«

Eigenschaften:
•Mit EXCESS Kniepads: zertifiziert nach DIN EN 14404
•Beinlänge 6 cm verlängerbar, nur eine Naht auftrennen, bereits gesäumt
Ausführung:
•Große Brusttasche mit Patte
•Stiftfach
•Zwei integrierte Fächer
•Hosenträger mit elastischem Einsatz
•Elastischer Bund für noch mehr Tragekomfort
•Knieschonertaschen aus besonders widerstandsfähigem Material
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, TC Twill 280 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
58
Farbe:
grün-grau
Herstellerartikelnummer:
692-2-41-23-GNG-58
Herstellername:
EXCESS Workwear GmbH Deutschland
Markenname:
Excess
Ursprungsland:
VR China
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 49,33*
€ 65,12*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 51,31*
€ 65,43*
Lager 4012
1
€ 5,90*
ab € 54,16*
€ 68,86*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 55,04*
€ 69,89*
€ 4,80*
ab € 57,31*
€ 72,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.