| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p653452 Herst.-Nr.: 692-2-41-23-GNG-58 EAN/GTIN: 4250331808394 |
| |
|
| | |
| Excess Arbeitslatzhose CHAMP
- Material: 65 % Polyester und 35 % Cotton, TC Twill 280 g/m²
- Ergonomische Passform für maximale Bewegungsfreiheit
- Robuste Verarbeitung mit 3-fach Nähten an stark beanspruchten Stellen
- Sportliches Design mit zahlreichen Taschen
- Strapazierfähiges und atmungsaktives Twill-Mischgewebe
- Leicht und angenehm zu tragen
- Reflektierende Details für mehr Sicherheit
- Perfekt für Arbeit und Freizeit
- Leicht veredelbar mit individueller Logo-Stickerei
- Leicht waschbar und pflegeleicht
- Bequeme Latzhose mit praktischen Taschen, große Brusttasche mit Patte und Stiftfach, ideal für große Logo-Stickereien
- 2 integrierte Fächer in der Brusttasche
- Bequeme Hosenträger mit elastischem Einsatz
- Elastischer Bund für noch mehr Tragekomfort
- Kombinierbar mit EXCESS Knee Pads: zertifiziert nach DIN EN 14404
- Beinlänge 6 cm verlängerbar nur eine Naht auftrennen, bereits gesäumt.
Weitere Informationen: | | Weitenverstellung: | Clips (Hosenträger) | Grammatur: | 280 g/m² | Gewicht: | 280 g/m² | Taschenart: | Beintasche | Hauptfarbe: | grün | Farbigkeit: | mehrfarbig | Größenspiegel: | 48-60 | Besonderheit Material: | atmungsaktiv | Branche: | universelle Branche | Verschlussart: | Clipverschluss | Naht: | Dreifachnaht | Ausstattung: | Saumzugabe | Sichtbarkeit: | Reflex-Applikationen | Nebenfarbe: | grau | Internetfarbe: | grün | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Hersteller: | Excess | Form: | lang | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Farbe: | grün/grau | Größe: | 58 | Ausführung: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 51,46* | € 65,15* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 53,98* | € 67,92* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 52,11* | € 67,96* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,04* | € 68,34* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,01* | € 69,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|