Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex Fenster+Glas Silikon 300ml, transp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pattex Fenster+Glas Silikon 300ml, transp.
Pattex Fenster+Glas Silikon 300ml, transp.
Pattex Fenster+Glas Silikon 300ml, transp.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4015000421515
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015000421515
Suchbegriffe:
Aquarium-Silikon
Fenster-Silikon
Fenstersilikon
Holzschutzfarbe
Pattex Fenster und Glas Silikon

Hochleistungsstarker Dichtstoff mit hervorragenden Hafteigenschaften auf Glas. Bestens geeignet zur Glasversiegelung von Holz- und Aluminiumfenstern sowie zum Abdichten von Fenstern und Türen im Falzbereich. Perfekt gegen Zugluft, Staub, Lärm und Feuchtigkeit. Spezielle Dichteigenschaften und hohe Elastizität machen ihn auch zum praktischen Helfer beim Bau von Vitrinen und Aquarien bis 300 l. • Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C • Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +150 °C • Hautbildungszeit: ca. 10 Minuten • Zulässige Gesamtverformung: 25 % • Aushärtungszeit: ca. 2,5 mm pro Tag • Reichweite Dreieckfuge 6 x 6 mm: 300 ml ca. 15 m

Weitere Informationen:
Ausführung:
Fenster und Glas Silikon, transparent PFGFT
Weitere Suchbegriffe: Wetterschutzfarbe, Silicon, Silikon, pattex silikon transparent 300ml, fenster silikon, silicon transparent, und, Fenster, Pattex, Silikone, Glas
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 11,82*
€ 14,86*
Lager 7
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 11,85*
€ 14,87*
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 11,68*
€ 15,70*
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,99*
ab € 13,40*
€ 16,63*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 34,62*
€ 44,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 178,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.