Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugbox 48,6cm Stanley


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugbox 48,6cm Stanley
Werkzeugbox 48,6cm Stanley
Artikel-Nr.:
     4012-726484
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     1-79-217
EAN/GTIN:
     3253561792175
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
Werkzeugbox Basic Nr. 1-79-217

• Kunststoff
• Bi-Material Handgriff
• Organizer für Kleinteile und Zubehör im Deckel
• Entnehmbare Trage zur Aufbewahrung sperriger Werkzeuge

Weitere Informationen:
Breite:
486 mm
Tiefe:
266 mm
Höhe:
236 mm
Markenname:
STANLEY
Herstellername:
Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
1-79-217
Ursprungsland:
Israel
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,36*
€ 27,65*
€ 4,90*
ab € 20,90*
€ 28,16*
€ 4,00*
ab € 21,96*
€ 28,43*
Lager 4012
10
€ 6,90*
ab € 22,11*
€ 28,61*
8 Tage
10
€ 4,95*
ab € 23,26*
€ 29,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Black & Decker
1-95-615
ab € 32,89*
Ähnlich
Stanley
1-79-216
ab € 14,55*
Ähnlich
Stanley
1-95-612
ab € 29,43*
Ähnlich
RS Pro
8335988
ab € 24,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.