| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-726521 Herst.-Nr.: 3506111000597 EAN/GTIN: 3506111000597 |
| |
|
| | |
| Druckluftschlauch »AIRSOFT Performance« • Hochflexibler Druckluftschlauch • Fünfschichtiger Schlauch aus Weich-PVC • Mit Polyestergewebe von hoher Festigkeit • Extrem flexibel (auch bei kalten Temperaturen!) • Gute Druckbeständigkeit • Hohe Öl- und Medienbeständigkeit • Lange Lebenszyklen • Gutes Verhalten bei mechanischen Anforderungen (Druckverformung, Biegezyklen, Druckimpulse) • Zur Druckluftzufuhr für pneumatische Werkzeuge z. B. in der Automobil-, Bau- und Druckluftindustrie oder im Maschinenbau • Max. Betriebsdruck: 16 bar • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +60 °C |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PVC-Gewebeschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, pvc-gewebeschlauch 50 m, druckluftschlauch, 3506111000597, Schlauch, TRICOFLEX-Druckluftschlauch, TRICOFLEX-Luftschlauch, TRICOFLEX-Schlauch |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 133,74* | € 159,07* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,75* | € 159,85* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 135,14* | € 160,09* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,67* | € 162,26* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 138,00* | € 163,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 2,7028* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|