| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p652301 Herst.-Nr.: 3506111000597 EAN/GTIN: 3506111000597 |
| |
|
| | |
| Druckluftschlauch AIRSOFT Performance • Hochflexibler Druckluftschlauch • Fünfschichtiger Schlauch • Extrem flexibel (auch bei kalten Temperaturen!) • Gute Druckbeständigkeit • Hohe Öl- und Medienbeständigkeit • Lange Lebenszyklen • Gutes Verhalten bei mechanischen Anforderungen (Druckverformung, Biegezyklen, Druckimpulse) • Zur Druckluftzufuhr für pneumatische Werkzeuge z. B. in der Automobil-, Bau- und Druckluftindustrie oder im Maschinenbau • Material: Weich-PVC, mit Polyestergewebe von hoher Festigkeit • Betriebsdruck max.: 16 bar • Sicherheitsfaktor 4:1 • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +60 °C Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik | Schlauchlänge: | 50 | Grundpreis: | Ja | Innendurchmesser: | 12,7 | Hersteller: | Tricoflex | Außendurchmesser: | 19 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PVC-Gewebeschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, pvc-gewebeschlauch 50 m, druckluftschlauch, Tricoflex, PVC, Airsoft, performance, 12,7x3,15mm |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 133,74* | € 159,07* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,75* | € 159,85* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 135,14* | € 160,09* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,67* | € 162,26* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 138,00* | € 163,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 2,6748* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|