| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-726584 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4000590032906 |
| |
|
| | |
| Holzschutzlasur • Lasierender, wetterbeständiger Schutzanstrich für alle Laub- und Nadelhölzer im Außenbereich, wie z. B. Holzhäuser, Pergolen, Verbretterungen, Dachuntersichten, Balkongeländer usw • Seidenglänzend • Holzschützend • Ventilierend • Leicht zu verarbeiten • Feuchtigkeitsregulierend und UV-stabil • Betont die natürliche Holzmaserung • Tief eindringend • Wasserabweisend • Lösemittelhaltig • Staubtrocken/grifffest nach ca. 5 Stunden • Überarbeitbar nach ca. 12 Stunden Hinweiß: Ergiebigkeit: ca. 12 m²/l bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Holzes. EU-Grenzwert für Holzschutzlasur (Kat. A/f) 700 g/l (2010). Holzschutzlasur enthält max. 699 g/l VOC. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2,5 l | Farbe: | farblos | Marke: | wilckens® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lasurfarben, Decken-Farbe, Deckenfarbe, Innendispersionsfarbe, Wand-Farbe, Wand-Lasur, Wandfarbe, Wandlasur, holzlasur farblos 2,5 l, deckenfarbe, holz lasur farblos, 4000590032906, Farbe, Holzschutz, Lack |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 15,09* | € 20,72* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,23* | € 22,03* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,21* | € 22,17* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 15,93* | € 22,24* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,98* | € 22,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2,5 Liter (ab € 6,036* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|