| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4000590032906 Herst.-Nr.: 4000590032906 EAN/GTIN: 4000590032906 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4000590032906 Holzschutzlasur - Lasierender, wetterbeständiger Schutzanstrich - Seidenglänzend - Holzschützend - Ventilierend - Leicht zu verarbeiten - Feuchtigkeitsregulierend und UV-stabil - Betont die natürliche Holzmaserung - Tief eindringend - Wasserabweisend - Lösemittelhaltig - EU-Grenzwert für Holzschutzlasur (Kat. A/f) 700 g/l (2010) - Enthält max. 699 g/l VOC - Für alle Laub- und Nadelhölzer im Außenbereich, wie z. B. Holzhäuser, Pergolen, Verbretterungen, Dachuntersichten, Balkongeländer usw. - Staubtrocken/grifffest nach ca. 5 Stunden bei 20° C/ 65 % Luftfeuchte - Überarbeitbar nach ca. 12 Stunden bei 20° C/ 65 % Luftfeuchte - Ergiebigkeit: ca. 12 m²/l bei einem Anstrich Gefahrenhinweise: EUH210: auf Anfrage erhältlich.,EUH208: Enthält 4-Morpholincarbaldehyd. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 2,5 l | Gebinde: | Dose | Gefahrenhinweise: | EUH210: auf Anfrage erhältlich. | EUH208: Enthält 4-Morpholincarbaldehyd. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lasurfarben, Decken-Farbe, Deckenfarbe, Innendispersionsfarbe, Wand-Farbe, Wand-Lasur, Wandfarbe, Wandlasur, holzlasur farblos 2,5 l, deckenfarbe, holz lasur farblos, 4000590032906, wilckens®, Farbe, 28575930, 1649702, 28575923, Lasuren, 28575858, Farben, Lacke und Spachtel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Holzschutzlasur 2, 5 l, farblos, Lasierender, wetterbeständiger Schutzanstrich, Seidenglänzend, Holzschützend, Ventilierend, Leicht zu verarbeiten, Feuchtigkeitsregulierend und UV-stabil, Betont die natürliche Holzmaserung, Tief eindringend, Wasserabweisend, Lösemittelhaltig, EU-Grenzwert für Holzschutzlasur (Kat. A/f) 700 g/l (2010), Enthält max. 699 g/l VOC, Für alle Laub- und Nadelhölzer im Außenbereich, wie z. B. Holzhäuser, Pergolen, Verbretterungen, Dachuntersichten, Balkongeländer usw, Staubtrocken/grifffest nach ca. 5 Stunden bei 20° C/ 65 % Luftfeuchte, Überarbeitbar nach ca. 12 Stunden bei 20° C/ 65 % Luftfeuchte, Ergiebigkeit: ca. 12 m²/l bei einem Anst |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 15,09* | € 20,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 15,23* | € 22,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 16,21* | € 22,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 15,93* | € 22,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 16,98* | € 22,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2,5 Liter (ab € 6,792* pro Liter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|