Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Arbeits-Sitz 195-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
195-4
195-4
195-4
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000896148707
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     195-4
EAN/GTIN:
     4000896148707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Für bequemen Sitz am Arbeitsplatz 5 Rollen (ca. 76 mm ?) Rollbarer Arbeits-Sitz, pneumatisch höhenverstellbar Gepolsterte Sitzfläche: 320 mm ?, HAZET blau Leicht zu reinigen Tragkraft: bis 150 kg Höhenverstellbar von 396 bis 526 mm 2 Werkzeug-Ablagen, 1 Ablage um 360° drehbar Kippsicher Netto-Gewicht (kg): 5.8 kg
Weitere Informationen:
Schluesselworte Synonyme TBS:
Arbeitssitz;;Sitz;;Arbeitshocker;;Hocker;;Sitzhocker;;Stuhl
Schluesselworte:
Arbeitssitz;;Arbeitssitz;;Sitz;;Arbeitshocker;;Hocker;;Sitzhocker;;Stuhl;;195-4;;
hz-class Hauptklasse:
500040 Allgemeiner Werkstattbedarf
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkstattliegen/-Sitze
Produktgruppe:
195
Netto-Gewicht kg:
5.8 kg
Produktempfehlung:
197-3;;903SPC/3;;2157-1;;2240N/51;;2200SC-31
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie;;Pkw;;Nkw;;Agrar;;Motorrad;;Online;;Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 5 Werkstattbedarf · Arbeitsschutz
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21100502
proficl@ss 5.1 Produktklasse:
AAC068c002
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Elefantenfuß, Roll-Hocker, Rollhocker, Rolltritt, Rolltritthocker, Tritthocker, arbeitsdrehhocker rollen, arbeitsdrehhocker, bürodrehstuhl 150 kg, Holzhocker (Betriebseinrichtung), Drehhocker (Betriebseinrichtung), Laborhocker, Hocker (Betriebseinrichtung), Lager- und Betriebseinrichtung, Stuhl (Lager/Betrieb/Büro)
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 85,57*
€ 103,33*
19 Tage
13
Frei Haus
ab € 86,25*
€ 103,76*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,09*
€ 103,84*
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 86,84*
€ 104,94*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,29*
€ 106,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,84*
€ 123,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,61*
€ 123,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,38*
€ 118,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,09*
€ 102,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.