Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holländer Sandschaufel Größe 0, gehärtet, o.Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holländer Sandschaufel Größe 0, gehärtet, o.Stiel
Holländer Sandschaufel Größe 0, gehärtet, o.Stiel
Artikel-Nr.:
     4012-727411
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     3050270
EAN/GTIN:
     4005827030274
Suchbegriffe:
Emsländer Schaufel
Emsländer Schippe
Emsländerschaufel
Emsländerschippe
Holländer Sandschaufel, Typ Ruhr-Brillant, ohne Stiel

• Rot pulverbeschichtet, gehärtet

Weitere Informationen:
Blattausführung:
mit Dülle (3/4 gehoben)
Größe:
0
Blattbreite:
230 mm
Blattlänge:
275 mm
Stiel:
ohne
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
IDEALSPATEN
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Herstellerartikelnummer:
3050270
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
23
10
Frei Haus
ab € 10,44*
€ 14,37*
1
€ 5,90*
ab € 9,64*
€ 14,65*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,41*
€ 14,70*
Lager 4012
14 Tage
23
1
€ 6,90*
ab € 10,60*
€ 14,96*
7 Tage
23
1
€ 4,95*
ab € 10,73*
€ 15,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.