Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holländer Schaufel Gr. 0 RB 3/4 gehoben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holländer Schaufel Gr. 0 RB 3/4 gehoben
Holländer Schaufel Gr. 0 RB 3/4 gehoben
Holländer Schaufel Gr. 0 RB 3/4 gehoben
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4005827030274
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005827030274
Suchbegriffe:
Emsländer Schaufel
Emsländer Schippe
Emsländerschaufel
Emsländerschippe
Holländer Sandschaufel RUHR-BRILLANT

• Rot pulverbeschichtet, gehärtet

Weitere Informationen:
Größe:
0
Ausführung:
ohne Stiel
Abmessungen:
275 x 230 mm
udf_EDE_Katalog:
30306281
Blattlänge:
275 mm
kata_BG1:
BG1
kata_BGx_Nr:
3535230410
Herstellerartikelnummer:
3050270
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Markenname:
Ideal
Blattbreite:
230 mm
Stiel:
ohne
Blattausführung:
mit Dülle (3/4 gehoben)
Weitere Suchbegriffe: Holländer Schaufel, Holländer Schippe, Holländerschaufel, Holländerschippe, Sandschaufel, Sandschippe, sandschaufel gr. 0, emsländer schaufel, Schaufel, IDEAL, Holländer, Schippe, Schaufeln, Holländer Sandschaufel, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
23
10
Frei Haus
ab € 10,44*
€ 14,45*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,41*
€ 14,77*
14 Tage
23
1
€ 6,90*
ab € 10,60*
€ 15,04*
7 Tage
23
1
€ 4,95*
ab € 10,73*
€ 15,21*
1
€ 5,90*
ab € 10,15*
€ 15,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.