Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdkabel NYY-J 3x1,5 mm2, 25 m-Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdkabel NYY-J 3x1,5 mm2, 25 m-Ring
Erdkabel NYY-J 3x1,5 mm2, 25 m-Ring
Artikel-Nr.:
     4012-728155
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010480105924
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
3 x2,5 erdkabel 25m
erdkabel
Energie(Erd)kabel NYY-J

• Erdkabel 3-adrig oder 5-adrig
• Nennspannung: 600/1000 V
• Aufbau: gemäß VDE 0271 ein- oder mehrdrähtiger Kupferleiter, mit grün/gelb gekennzeichneter Schutzleiter-Ader; Isolierung und Mantel aus Kunststoff (PVC)
• Verwendung: in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien, im Erdreich und im Wasser, im Erdreich mind. 0,8 m unter der Oberfläche
• Empfehlung: Leitung in einem Leer-/Panzerrohr verlegen

Weitere Informationen:
Maße:
25 / 3-Adrig m
Farbe:
schwarz
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: erdkabel nyy-j 3 x 2,5, 4010480105924, Energie-Erdkabel, Energie-Kabel, Erdkabel-Leitung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
11
€ 6,90*
ab € 29,48*
€ 38,85*
1 Tag
11
€ 7,90*
ab € 29,77*
€ 39,25*
4 Tage
6
€ 4,30*
ab € 30,44*
€ 40,91*
13 Tage
6
€ 6,99*
ab € 32,36*
€ 42,40*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 29,03*
€ 42,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.