Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett Holz 180x320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett Holz 180x320 mm
Reibebrett Holz 180x320 mm
Artikel-Nr.:
     4012-728168
Hersteller:
     Lechner Kunststoffverarbeitung
Herst.-Nr.:
     218320
EAN/GTIN:
     4010485218322
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Holz-Reibebrett

Werkzeuge



• Aus Abachi-Sperrholz
• 7-fach wasserfest verleimt mit aufgeschäumten PUR-Griff
• Ohne Klammern, Nägel oder Schrauben

Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Breite:
320 mm
Dicke:
12 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
Lechner
Herstellername:
Lechner Kunststoffverarbeitung GmbH
Herstellerartikelnummer:
218320
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett, 4010485218322, Holzreibebrett, Holzreibebretter, Reibebretter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
52
20
Frei Haus
ab € 4,13*
€ 5,82*
5 Tage
44
1
€ 4,79*
ab € 4,09*
€ 5,90*
Lager 4012
52
1
€ 6,90*
ab € 4,13*
€ 5,96*
1 Tag
56
1
€ 7,90*
ab € 4,21*
€ 6,08*
8 Tage
56
1
€ 4,95*
ab € 4,23*
€ 6,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.