Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett Holz 180 x 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett Holz 180 x 320 mm
Reibebrett Holz 180 x 320 mm
Reibebrett Holz 180 x 320 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010485218322
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010485218322
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Holz-Reibebrett

• 7-fach wasserfest verleimt mit aufgeschäumten PUR-Griff • Ohne Klammern, Nägel oder Schrauben

Weitere Informationen:
Abmessungen:
320 x 180 mm
udf_EDE_Katalog:
30306147
Länge:
180 mm
Breite:
320 mm
Dicke:
12 mm
kata_BG1:
BG1
kata_BGx_Nr:
3535332515
Herstellerartikelnummer:
218320
Herstellername:
Lechner Kunststoffverarbeitung GmbH
Markenname:
Lechner
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett, Reibebretter, Holzreibebrett, Glättebrett, Holzreibebretter, Abziehbrett, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 3,32*
€ 5,65*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,93*
€ 5,69*
2 Tage
20
20
Frei Haus
ab € 4,13*
€ 5,81*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 4,18*
€ 6,06*
1 Tag
20
1
€ 7,90*
ab € 4,21*
€ 6,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.