Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter MIXO 400V CEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter MIXO 400V CEE
Adapter MIXO 400V CEE
Artikel-Nr.:
     4012-728414
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60530
EAN/GTIN:
     4011160605307
Suchbegriffe:
CEE Adapter
CEE Adapterstecker
CEE Stromverteiler
CEE Wandgerätestecker
Adapter MIXO "MAIN"

• Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff
• IP 44 Spritzwassergeschützt
• Eingang: 1 CEE-Gerätestecker 400 V, 16 A, 5-polig
• Ausgang: 1 CEE-Steckdose 400 V, 32 A, 5-polig
• Geprüft nach DIN VDE 0620-1, IEC 60309, RN-F geprüft nach DIN VDE 0282-4
• Geeignet für Gewerbe / Baustelle

Weitere Informationen:
Spannung Ausgang:
400 V
Spannung Eingang:
400 V
Stromstärke Eingang:
16 A
Stromstärke Ausgang:
32 A
Schutzart:
IP 44
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Markenname:
as Schwabe
Herstellername:
as-Schwabe GmbH
Herstellerartikelnummer:
60530
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 16,80*
€ 23,45*
3 Tage
8
€ 4,79*
ab € 17,85*
€ 23,64*
3 Tage
300
€ 6,70*
ab € 18,27*
€ 24,24*
3 Tage
unbekannt
€ 21,90*
ab € 19,35*
€ 27,55*
Lager 4012
9
€ 6,90*
ab € 21,83*
€ 28,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60495
ab € 11,32*
Ähnlich
as - Schwabe
60532
ab € 39,79*
Ähnlich
as - Schwabe
60520
ab € 25,09*
Ähnlich
as - Schwabe
60522
ab € 31,74*
Ähnlich
as - Schwabe
60832
ab € 43,03*
Ähnlich
as - Schwabe
61520
ab € 41,94*
Ähnlich
as - Schwabe
61706
ab € 99,37*
Ähnlich
as - Schwabe
61708
ab € 72,23*
Ähnlich
as - Schwabe
61712
ab € 180,27*
Ähnlich
as - Schwabe
60525
ab € 49,19*
Ähnlich
as - Schwabe
60527
ab € 29,27*
Ähnlich
as - Schwabe
60703
ab € 65,27*
Ähnlich
as - Schwabe
60529
ab € 58,81*
Ähnlich
as - Schwabe
60531
ab € 27,91*
Ähnlich
as - Schwabe
60833
ab € 54,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.