Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Straßenhacke mit Eschenstiel 105 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Straßenhacke mit Eschenstiel 105 cm
Straßenhacke mit Eschenstiel 105 cm
Artikel-Nr.:
     4012-728489
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     4011798363105
EAN/GTIN:
     4011798363105
Suchbegriffe:
Doppelhacke
Gartenhacke
gartenhacke shw
doppelhacke
Straßenhacke

Spezialstahl aus einem Stück geschmiedet und gehärtet, konisch gewalztes in sich selbst schleifendes Blatt, mit geöltem Eschenstiel 105 cm (PEFC zertifiziert). „Made in Germany“.

Weitere Informationen:
Blatthöhe:
445 mm
Stiellänge:
1050 mm
Gewicht:
2500 g
Marke:
SHW
Weitere Suchbegriffe: 4011798363105, Gartenpflege, Gartenwerkzeug, Hacke, Straßenhacke, Unkrauthacke, Ziehhacke
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
10
1
€ 6,90*
ab € 40,86*
€ 53,78*
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 36,85*
€ 54,32*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 41,84*
€ 55,41*
1
€ 4,90*
ab € 40,93*
€ 56,19*
8 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 43,14*
€ 57,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
53691
ab € 8,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.