Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Straßenhacke mit Eschenstiel 105 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Straßenhacke mit Eschenstiel 105 cm
Straßenhacke mit Eschenstiel 105 cm
Straßenhacke mit Eschenstiel 105 cm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011798363105
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011798363105
Suchbegriffe:
Doppelhacke
Gartenhacke
gartenhacke shw
doppelhacke
Straßenhacke

• Spezialstahl aus einem Stück geschmiedet und gehärtet • Konisch gewalztes in sich selbst schleifendes Blatt • Mit Eschenstiel (PEFC zertifiziert)

Weitere Informationen:
Größe:
445 mm
udf_EDE_Katalog:
30152814
Gewicht:
2500 g
Stiellänge:
1050 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
53631
Herstellername:
SHW Schmiedetechnik GmbH & Co. KG
Markenname:
REX Friedrichstal
Blatthöhe:
445 mm
Weitere Suchbegriffe: Hacke, Unkrauthacke, Gartenpflege, Gartenwerkzeug, Ziehhacke, Straßenhacke, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 40,86*
€ 53,78*
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 36,85*
€ 54,32*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 41,84*
€ 55,41*
1
€ 4,90*
ab € 40,93*
€ 56,19*
8 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 43,14*
€ 57,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
53691
ab € 8,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.