Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SiGrtE1400Z/3332ZA/3310 SST-LLES1F69 8PZ-72 41-46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SiGrtE1400Z/3332ZA/3310 SST-LLES1F69 8PZ-72 41-46
SiGrtE1400Z/3332ZA/3310 SST-LLES1F69 8PZ-72 41-46
Artikel-Nr.:
     4012-728736
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3661980
EAN/GTIN:
     4012789684315
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Schutzbeschlag, Serie Amsterdam
E86G/3332ZA/3310/1400Z

HOPPE-Edelstahl-Schutzbeschlag ES1 (SK2): geprüft nach DIN 18257, Stahl-Unterkonstruktion im Außen- und Innenschild; außen: gekröpfter, feststehender Knopf (ummontierbar), Zylinder-Abdeckung aus gehärtetem Stahl für vorstehende Zylinderlänge 10–18 mm; innen: loser Türgriff, HOPPE-Schnellstift-Verbindung (mit HOPPE-FDW-Vollstift, abgesetzter Stift bei Variante 10 mm), hochfeste, verdeckte Verschraubung. Die Stärke der Innenschilder wurde von 8 mm auf 10 mm geändert.
Mit Rückholfeder rechts/links verwendbar.

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
3661980
Ausführung:
Türgriffgarnitur
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Entfernung:
72 mm
Vierkant:
8 mm
für Türstärke:
42–47 mm
Herstellerartikelnummer:
3661980
Herstellername:
HOPPE AG
Markenname:
HOPPE
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 92,88*
€ 114,85*
1 Tag
4
pro Stück
€ 8,50*
ab € 93,04*
€ 114,88*
Lager 4012
4
pro Stück
€ 5,90*
ab € 93,68*
€ 114,91*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 90,68*
€ 115,41*
2 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 92,55*
€ 118,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,91*
€ 136,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,75*
€ 136,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,21*
€ 129,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,49*
€ 125,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,68*
€ 111,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hoppe
3689131
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.