Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SiGrtE1400Z/3332ZA/3310 SST-LLES1F69 8PZ-72 41-46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SiGrtE1400Z/3332ZA/3310 SST-LLES1F69 8PZ-72 41-46
SiGrtE1400Z/3332ZA/3310 SST-LLES1F69 8PZ-72 41-46
SiGrtE1400Z/3332ZA/3310 SST-LLES1F69 8PZ-72 41-46
SiGrtE1400Z/3332ZA/3310 SST-LLES1F69 8PZ-72 41-46
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4012789684315
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4012789684315
EAN/GTIN:
     4012789684315
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Schutzbeschlag, Serie Amsterdam E86G/3332ZA/3310/1400Z

• HOPPE-Edelstahl-Schutzbeschlag ES1 (SK2): geprüft nach DIN 18257 • PZ-gelocht • Stahl-Unterkonstruktion im Außen- und Innenschild • Außen: gekröpfter, feststehender Knopf (ummontierbar) • Zylinder-Abdeckung aus gehärtetem Stahl für vorstehende Zylinderlänge 10–18 mm • Innen: loser Türgriff • HOPPE-Schnellstift-Verbindung (mit HOPPE-FDW-Vollstift, abgesetzter Stift bei Variante 10 mm) • Hochfeste, verdeckte Verschraubung • Mit Rückholfeder • Rechts/links verwendbar

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29744168
Ausführung:
Türgriffgarnitur
Material:
Edelstahl
Vierkant:
8 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
3661980
Herstellername:
HOPPE AG
Markenname:
HOPPE
Oberfläche:
matt
Lief.-Art.-Nr.:
3661980
Entfernung:
72 mm
für Türstärke:
37–47 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 92,88*
€ 114,85*
1 Tag
4
pro Stück
€ 8,50*
ab € 93,04*
€ 114,88*
2 Tage
4
pro Stück
€ 5,90*
ab € 93,68*
€ 114,91*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 90,68*
€ 115,41*
2 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 92,55*
€ 118,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,85*
€ 136,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,69*
€ 136,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,16*
€ 129,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,43*
€ 125,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,88*
€ 110,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hoppe
3689131
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.