Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrblase NW 200-400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrblase NW 200-400mm
Absperrblase NW 200-400mm
Artikel-Nr.:
     4012-729003
Hersteller:
     Härke
Herst.-Nr.:
     155895
EAN/GTIN:
     4014788609153
Suchbegriffe:
Absperrblase
Schacht-Dichtkissen
Schachtdichtkissen
absperrblase härke
Absperrblase – Stahl-Vorsatzkörper

• Hochwertiger Naturkautschuk, mit Gewebe verstärkt
• Sehr flexibel und bogengängig
• Inklusive 3 m Luftbefüllschlauch mit Sicherheitsventil

Weitere Informationen:
Nennweite:
200–400 mm
Betriebsdruck:
1,5 bar
Blasenlänge:
700 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
Härke
Herstellername:
Härke GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
155895
Weitere Suchbegriffe: absperrblase, 4014788609153, Absperrblasen, Blase, Blasen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 369,89*
€ 408,94*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 392,24*
€ 430,49*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 405,79*
€ 448,12*
Lager 4012
4
Frei Haus
ab € 419,23*
€ 459,64*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 424,84*
€ 465,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,64*
€ 546,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,61*
€ 543,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,61*
€ 525,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,92*
€ 515,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,23*
€ 498,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.