Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrblase NW 200-400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrblase NW 200-400mm
Absperrblase NW 200-400mm
Absperrblase NW 200-400mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4014788609153
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014788609153
Suchbegriffe:
Absperrblase
Schacht-Dichtkissen
Schachtdichtkissen
absperrblase härke
Absperrblase, Stahl-Vorsatzkörper

• Hochwertiger Naturkautschuk, mit Gewebe verstärkt • Sehr flexibel und bogengängig • Zum Abdichten von Abwasserleitungen, max. Gegendruck 0,5 bar Lieferung: Inklusive 3-m-Luftbefüllschlauch mit Sicherheitsventil.

Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
1,5 bar
Nennweite:
200–400 mm
Nennweite Zubehör Clip-System:
200–400 mm
Blasenlänge:
700 mm
udf_EDE_Katalog:
30306807
kata_BG1:
BG1
kata_BGx_Nr:
3535554230
Herstellerartikelnummer:
155895
Herstellername:
Härke GmbH & Co. KG
Markenname:
Härke
Weitere Suchbegriffe: absperrblase, Stahl-Vorsatzkörper, Absperrblasen, Vorsatzkörper, Blasen, Blase, Härke, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 369,89*
€ 408,94*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 392,24*
€ 430,49*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 405,79*
€ 448,12*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 419,23*
€ 459,64*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 424,84*
€ 465,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,49*
€ 512,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,84*
€ 509,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,51*
€ 492,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,35*
€ 482,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,24*
€ 466,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.