Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PT-Türknopf, 07 0802,a.Ros.oval,Alu F1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PT-Türknopf, 07 0802,a.Ros.oval,Alu F1
PT-Türknopf, 07 0802,a.Ros.oval,Alu F1
Artikel-Nr.:
     4012-729477
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 07 0802 22801 0105
EAN/GTIN:
     4015354138589
Suchbegriffe:
Rahmentürrosette
Türrahmenrosette
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Profiltür-Türknopf auf Rosette 07 0802

Aluminium-Türknopf, rund, Ø 50 mm, auf ovaler Rosette, 70 x 32,5 mm,
mit Hochhaltemechanismus, nicht sichtbare Befestigung.
X = 85 mm.

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
0 07 0802 22801 0105
Ausführung:
feststehend
Material:
Aluminium
Oberfläche:
naturfarbig F1
Herstellerartikelnummer:
0 07 0802 22801 0105
Herstellername:
FSB Franz Schneider Brakel
Markenname:
FSB
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
€ 5,90*
ab € 25,24*
€ 34,28*
2 Tage
5
€ 7,90*
ab € 30,88*
€ 41,25*
4 Tage
5
€ 4,30*
ab € 31,64*
€ 42,93*
Lager 4012
5
€ 6,90*
ab € 32,51*
€ 43,39*
4 Tage
5
€ 8,50*
ab € 34,33*
€ 45,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0171757000000105
ab € 4,19*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 73 3249 00010 0105
ab € 51,87*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0117 00828 5700
ab € 3,57*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0117 00840 5700
ab € 4,08*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0117 00834 5700
ab € 4,71*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0117 00822 5700
ab € 4,14*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 17 1757 00010 0105
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.