Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube D6379 M16x160mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftschraube D6379 M16x160mm AMF
Stiftschraube D6379 M16x160mm AMF
Artikel-Nr.:
     4012-730218
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84921
EAN/GTIN:
     4020772084929
Suchbegriffe:
DIN 6379
din 6379
Stiftschraube, DIN 6379

• Gerolltes Gewinde
• Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst
• M6–M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9; M14–M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8

Weitere Informationen:
Gewinde:
M16
Länge:
160 mm
Gewindelänge:
100 mm
Gewindelänge für T-Nutenstein:
19 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
84921
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4020772084929, Backenzubehör, Schraube, Stiftschraube
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
23
1
€ 6,90*
ab € 2,69*
€ 3,59*
5 Tage
20
1
€ 4,79*
ab € 2,73*
€ 3,64*
2 Tage
23
1
€ 7,90*
ab € 2,76*
€ 3,68*
5 Tage
72
1
€ 4,30*
ab € 2,72*
€ 3,71*
3 Tage
23
20
Frei Haus
ab € 2,62*
€ 3,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.