Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreiß-Messschieber 250mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anreiß-Messschieber 250mm HP
Anreiß-Messschieber 250mm HP
Artikel-Nr.:
     4012-730625
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     344502
EAN/GTIN:
     4029713206833
Suchbegriffe:
Anreiss-Schieblehre
Anreiss-Schublehre
Anreissschieblehre
Anreissschublehre
Anreiß-Messschieber

• Genauigkeit nach Werksnorm
• Aus Spezialstahl
• Ableseteile mattverchromt
• Anreißkanten gehärtet
• Lange T-förmige Anreißschiene
• Mit Feineinstellung

Lieferung: Im Karton.

Weitere Informationen:
Messbereich:
250 mm
Messstange Länge:
135 mm
Nonius unten:
0,05 mm
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
344502
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Anreiß-Messschieber, Anreißmessschieber, anreißmessschieber 250mm, anreiss schieblehre, preisser anreißmessschieber, 250, 4029713206833, Anreiss, Anreiß, Anreiss-Messschieber, Anreiß-Meßschieber, Helios, Meßschieber, Messschieber, Preisser, QR4029381, Schieblehre
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,44*
€ 163,79*
12 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 140,46*
€ 163,79*
8 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 141,04*
€ 164,37*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,20*
€ 175,56*
Lager 4012
6
Frei Haus
ab € 182,51*
€ 208,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,84*
€ 248,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,26*
€ 246,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,11*
€ 232,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,93*
€ 228,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,51*
€ 217,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios-Preisser
0344503
ab € 174,15*
Ähnlich
Helios-Preisser
0344501
ab € 108,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.