Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stegblech 80x300 mm, F1 Schlitzlochung 30x5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stegblech 80x300 mm, F1 Schlitzlochung 30x5 mm
Stegblech 80x300 mm, F1 Schlitzlochung 30x5 mm
Artikel-Nr.:
     4012-730696
Hersteller:
     HOJU-Beschlag
Herst.-Nr.:
     3060 300-F1
EAN/GTIN:
     4030182016380
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Stegblech 3060

Aluminium, Breite 80 mm, Lochgröße: 30 x 5 mm.

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
3060 300-F1
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 silberfarbig
Länge:
300 mm
Breite:
80 mm
Herstellerartikelnummer:
3060 300-F1
Herstellername:
HOJU-Beschlag GmbH
Markenname:
HOJU
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
10
Frei Haus
ab € 7,65*
€ 10,15*
Lager 4012
16
1
€ 6,90*
ab € 7,99*
€ 11,37*
1 Tag
16
1
€ 7,90*
ab € 8,09*
€ 11,51*
6 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 8,26*
€ 11,74*
4 Tage
16
1
€ 4,30*
ab € 8,26*
€ 11,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.