Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stegblech 80x300 mm, F1 Schlitzlochung 30x5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stegblech 80x300 mm, F1 Schlitzlochung 30x5 mm
Stegblech 80x300 mm, F1 Schlitzlochung 30x5 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-730696
Hersteller:
     HOJU-Beschlag
Herst.-Nr.:
     3060 300-F1
EAN/GTIN:
     4030182016380
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Stegblech 3060

Aluminium, Breite 80 mm, Lochgröße: 30 x 5 mm.

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
3060 300-F1
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 silberfarbig
Länge:
300 mm
Breite:
80 mm
Herstellerartikelnummer:
3060 300-F1
Herstellername:
HOJU-Beschlag GmbH
Markenname:
HOJU
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
16
10
Frei Haus
ab € 7,64*
€ 10,15*
3 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 7,98*
€ 11,49*
2 Tage
16
1
€ 7,90*
ab € 8,08*
€ 11,62*
1
€ 5,90*
ab € 7,48*
€ 11,67*
7 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 8,25*
€ 11,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 101,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.