Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE Goldex Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTFE Goldex Band
PTFE Goldex Band
Artikel-Nr.:
     4012-731015
Hersteller:
     Fermit
Herst.-Nr.:
     4030777332345
EAN/GTIN:
     4030777332345
Suchbegriffe:
Gewindeband
Gewindedichtband
PTFE-Band
gewindeband fermit
PTFE-Gewindedichtband Goldex

• Länge 13,3 m x Breite 12,7 mm
• Temp. –240 °C bis +260 °C
• Zur Abdichtung von Metallgewinden, demontierbar, nicht brennbar, resistent gegen Pilzbefall, quillt nicht
• Für Erdgas/Sauerstoff/Laugen/Chemikalien/Öl/Wasser/Benzin/Dampf/Solar/usw. geeignet
• DIN 751-3/DVGW/TZW/BAM/FDA Zulassung
• Kein Verfallsdatum

Weitere Informationen:
Stärke:
0,1 mm
Länge:
13,3 m
Breite:
12,7 mm
Marke:
fermit
Weitere Suchbegriffe: gewindeband, 4030777332345
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
34
€ 4,50*
ab € 8,68*
€ 12,08*
Lager 4012
103
€ 6,90*
ab € 10,15*
€ 13,94*
€ 5,90*
ab € 9,81*
€ 14,45*
2 Tage
103
€ 7,90*
ab € 10,61*
€ 14,57*
10 Tage
73
€ 4,30*
ab € 10,68*
€ 15,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
1 Stück enthält 13,3 Meter (ab € 0,76316* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.