| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Fermit-33234 Herst.-Nr.: 33234 EAN/GTIN: 4030777332345 |
| |
|
| | |
| PTFE Band PTFE Gewindedichtband für Metallgewinde PTFE Band PTFE-Gewindedichtband für Metallgewinde Verwendung bei allen Sanitär- und Heizungskreisläufen im Kalt- und Warmwasserbereich. DVGW geprüft. DIN EN 751-3 Temperaturbeständigkeit: -60°C bis +260°C / Druck: 20 bar FRp; DN ≤ 10 / GRp: 10 ≤ DN ≤ 50 PTFE-GoldexBand mit DVGW-Prüfung und BAM Zulassung; DIN EN 751-3; DIN 30660 KTW für Erdgas, Sauerstoff, Laugen, Chemikalien, Öl, Wasser, Benzin, usw. FDA-Konform Einsatzbereich Temperatur: -400°F bis +500°F / -240°C bis +260°C / Druck: 30 bar bei Sauerstoff: bis +60°C und 40 bar. Flüssig + gasförmig. demontierbar einfach und schnell anwendbar nicht brennbar, nicht entzündbar kein Verfallsdatum resistent gegen Pilzbefall quillt nicht für Metall und Kunst stoffgewinde geeignet Weitere Informationen: | | Länge: | 60.00 mm | Breite: | 60.00 mm | Höhe: | 10.00 mm | Bullet 1: | PTFE Band | Bullet 2: | PTFE Gewindedichtband für Metallgewinde | Bullet 3: | PTFE-Gewindedichtband für Metallgewinde Verwendung bei allen Sanitär- und Heizungskreisläufen im Kalt- und Warmwasserbereich. DVGW geprüft. DIN EN 751-3 | Bullet 4: | Temperaturbeständigkeit: -60°C bis +260°C / Druck: 20 bar FRp; DN | Technische Daten: | PTFE Band PTFE Gewindedichtband für Metallgewinde <p>PTFE-Gewindedichtband für Metallgewinde Verwendung bei allen Sanitär- und Heizungskreisläufen im Kalt- und Warmwasserbereich. DVGW geprüft. DIN EN 751-3 <p>Temperaturbeständigkeit: -60°C bis +260°C / Druck: 20 bar FRp; DN ≤ 10 / GRp: 10 ≤ DN ≤ 50 <p>PTFE-GoldexBand mit DVGW-Prüfung und BAM Zulassung; DIN EN 751-3; DIN 30660 KTW für Erdgas, Sauerstoff, Laugen, Chemikalien, Öl, Wasser, Benzin, usw. FDA-Konform <p>Einsatzbereich Temperatur: -400°F bis +500°F / -240°C bis +260°C / Druck: 30 bar bei Sauerstoff: bis +60°C und 40 bar. Flüssig + gasförmig. <ul> <li>demontierbar <li>einfach und schnell anwendbar <li>nicht brennbar, nicht entzündbar <li>kein Verfallsdatum <li>resistent gegen Pilzbefall <li>quillt nicht <li>für Metall und Kunst stoffgewinde geeignet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gewindeband, GoldexBand, Fermit, PTFE, Dichtband, Dichtung, Abdichtung, Metallgewinde, pilzresistent, demontierbar |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 8,68* | € 12,08* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,15* | € 13,94* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,81* | € 14,45* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,61* | € 14,57* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 10,68* | € 15,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 13,3 Meter (ab € 0,65264* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|