Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Stufenbohrer-Satz HSS 4 -30,0mm PTG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Stufenbohrer-Satz HSS 4 -30,0mm PTG
Universal-Stufenbohrer-Satz HSS 4 -30,0mm PTG
Artikel-Nr.:
     4012-731854
Herst.-Nr.:
     350067003
EAN/GTIN:
     4040389062943
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
Mehrstufenbohrersatz
Stufenbohrer-Satz
Stufenbohrer-RATIOLINE-Satz, blank, 3-teilig

• HSS
• Gerade genutet
• Kreuzanschliff
• Zur bearbeitung von Nichteisen-Metalle, Edelstahlbleche, thermoplastische und duroplastische Kunststoffe, alle gängigen Stahlbleche bis 4,0 mm
• In einem Arbeitsgang werden Bleche zentriert, angebohrt, aufgebohrt und entgratet
• Schaft zylindrisch

Lieferung: In Rose-Kunststoffkassette.
Weitere Informationen:
Bohrstufen-Ø:
4–12; 4–20; 6–30 mm
Stahl <850 N:
16
Stahl <1000 N:
30
Gusseisen:
30
Kupfer, Messing, Bronze:
50
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Markenname:
PTG
Herstellername:
PTG Präzisions- Technik Handels-
Herstellerartikelnummer:
350067003
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: mehrstufenbohrer 4-30mm, mehrstufenbohrer, 4040389062943, Stufenbohrer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,07*
€ 76,82*
Lager 4012
5
€ 5,90*
ab € 61,60*
€ 77,20*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 62,34*
€ 78,41*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 60,51*
€ 80,74*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 65,04*
€ 81,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.