Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Stufenbohrer-Satz HSS 4 -30,0mm PTG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Stufenbohrer-Satz HSS 4 -30,0mm PTG
Universal-Stufenbohrer-Satz HSS 4 -30,0mm PTG
Artikel-Nr.:
     6C8MS-731854
Herst.-Nr.:
     350067003
EAN/GTIN:
     4040389062943
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
Mehrstufenbohrersatz
Stufenbohrer-Satz
Stufenbohrer-RATIOLINE-Satz, blank, 3-teilig

• HSS
• Gerade genutet
• Kreuzanschliff
• Zur bearbeitung von Nichteisen-Metalle, Edelstahlbleche, thermoplastische und duroplastische Kunststoffe, alle gängigen Stahlbleche bis 4,0 mm
• In einem Arbeitsgang werden Bleche zentriert, angebohrt, aufgebohrt und entgratet
• Schaft zylindrisch

Lieferung: In Rose-Kunststoffkassette.
Weitere Informationen:
Bohrstufen-Ø:
4–12; 4–20; 6–30 mm
Stahl <850 N:
16
Stahl <1000 N:
30
Gusseisen:
30
Kupfer, Messing, Bronze:
50
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Markenname:
PTG
Herstellername:
PTG Präzisions- Technik Handels-
Herstellerartikelnummer:
350067003
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: mehrstufenbohrer, 4040389062943, Stufenbohrer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,71*
€ 76,35*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 61,03*
€ 76,74*
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 60,99*
€ 76,78*
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 60,81*
€ 80,65*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 65,23*
€ 81,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.