Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria Hochleistungssprühgerät Profi Stahl, TYP 405TKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gloria Hochleistungssprühgerät Profi Stahl, TYP 405TKS
Gloria Hochleistungssprühgerät Profi Stahl, TYP 405TKS
Gloria Hochleistungssprühgerät Profi Stahl, TYP 405TKS
Artikel-Nr.:
     5417B-p658513
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     4046436000234
EAN/GTIN:
     4046436000234
Suchbegriffe:
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
hochdrucksprühgerät 5 l
hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät PROFILINE 405 TKS • Behälter aus Stahlblech mit hochwertiger Kunststoffinnenbeschichtung • Manometer • Sicherheits- und Entlüftungsventil • Ablagefach für Ersatzdichtungen, Düsen usw. • Tragriemen mit Schulterpolster, schultertragbar • Mit integrietetem Kompressoranschluss • Mit Zusatzsieb: Fängt Schmutzteilchen und verhindert das Zusetzen der Düse • Restmengenentleerung • Spritzrohrhalterung • Flachstrahldüse Typ 8004 E, 80°
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Ausführung:
Hochleistungsprühgerät
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Grundpreis:
Nein
Füllinhalt:
5
Betriebsdruck:
6
Hersteller:
Gloria
Weitere Suchbegriffe: hochdrucksprühgerät 6bar, Gloria, Profi, Stahl,, TYP, 405TKS
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 154,24*
€ 190,09*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 154,37*
€ 196,63*
Frei Haus
ab € 174,28*
€ 218,79*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 180,09*
€ 220,31*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 190,41*
€ 232,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,31*
€ 262,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,70*
€ 257,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 216,07*
€ 257,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,30*
€ 244,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,75*
€ 238,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,09*
€ 214,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.