Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perfo-Müllbeutelhalter Stützboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Perfo-Müllbeutelhalter Stützboden
Perfo-Müllbeutelhalter Stützboden
Artikel-Nr.:
     4012-732870
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14022037.16V
EAN/GTIN:
     4049751390547
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
";Müllbeutelhalter

• Für handelsübliche 60–120-l-Müllbeutel
• Stützboden zur Unterstützung schwerer Abfallbeutel (Tragkraft 10 kg)

"
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stützboden
Breite:
310 mm
Tiefe:
310 mm
Höhe:
150 mm
Herstellerartikelnummer:
14022037.16V
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,14*
€ 59,93*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 44,65*
€ 60,58*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 45,19*
€ 61,44*
€ 4,90*
ab € 44,40*
€ 62,33*
15 Tage
unbekannt
€ 18,50*
ab € 46,50*
€ 63,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.