Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-732872 Herst.-Nr.: 14030208 EAN/GTIN: 4049751580764 |
| |
|
| | |
| ";Hakensortiment, 32-teilig
Lieferumfang : je 5 Haken T 25/50 mm, 5 Doppelhaken T 75 mm, 5 doppelte Werkzeug-Klemmen Ø 13 mm, 5 Werkzeug-Klemmen Ø 16 mm, je 1 Klemmhalter L 150/300 mm, 5U-Halter 60x20 mm, 1 Montageschlüssel. " Weitere Informationen: | | Herstellerartikelnummer: | 14030208 | Herstellername: | Bott GmbH & Co. KG | Markenname: | bott | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,20* | € 138,51* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 115,22* | € 138,64* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 115,09* | € 139,25* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 117,96* | € 141,58* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,35* | € 142,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|