| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-733458 Herst.-Nr.: 17280130608200-01440 EAN/GTIN: 4053569107051 |
| |
|
| | |
| Bimetallsägeband, bi-alfa Cobalt M42 • Bimetallsägeband mit hochflexiblem Trägerband und Zahnspitzen aus HSS M42 • Zahnspitzenhärte 67–69 HRC • Geeignet für alle, auch höchstlegierte und schwer zerspanbare Stähle bis zu 1400 N/mm² Festigkeit Weitere Informationen: | | Länge: | 1440 mm | Breite: | 13 mm | Stärke: | 0,6 mm | Zähne pro Zoll: | 8–12 | Zahnform: | Normalzahn | Markenname: | RÖNTGEN | Herstellername: | Robert Röntgen GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 17280130608200-01440 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,58* | € 12,70* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,68* | € 13,86* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,98* | € 14,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,50* | € 15,02* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,13* | € 15,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|