Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 1440x13x0,6 8-12ZRöntgen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 1440x13x0,6 8-12ZRöntgen
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 1440x13x0,6 8-12ZRöntgen
Artikel-Nr.:
     6C8MS-733458
Hersteller:
     Röntgen
Herst.-Nr.:
     17280130608200-01440
EAN/GTIN:
     4053569107051
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Bimetallsägeband, bi-alfa Cobalt M42

• Bimetallsägeband mit hochflexiblem Trägerband und Zahnspitzen aus HSS M42
• Zahnspitzenhärte 67–69 HRC
• Geeignet für alle, auch höchstlegierte und schwer zerspanbare Stähle bis zu 1400 N/mm² Festigkeit

Weitere Informationen:
Länge:
1440 mm
Breite:
13 mm
Stärke:
0,6 mm
Zähne pro Zoll:
8–12
Zahnform:
Normalzahn
Markenname:
RÖNTGEN
Herstellername:
Robert Röntgen GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
17280130608200-01440
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, sägeband 1440 x 13 x 0,6mm, bandsägeblatt, bandsägeblatt röntgen, 4053569107051, HSS, QR5126637, Röntgen, Sägebänder, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
109
10
Frei Haus
ab € 9,59*
€ 12,76*
2 Tage
109
1
€ 6,90*
ab € 9,91*
€ 14,08*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,92*
€ 14,09*
2 Tage
112
1
€ 7,90*
ab € 10,50*
€ 14,90*
7 Tage
109
1
€ 4,95*
ab € 11,14*
€ 15,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 127,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.