Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 2140x20x0,9 8-12ZRöntgen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 2140x20x0,9 8-12ZRöntgen
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 2140x20x0,9 8-12ZRöntgen
Artikel-Nr.:
     4012-733467
Hersteller:
     Röntgen
Herst.-Nr.:
     17280200908200-02140
EAN/GTIN:
     4053569107143
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Bimetallsägeband, bi-alfa Cobalt M42

• Bimetallsägeband mit hochflexiblem Trägerband und Zahnspitzen aus HSS M42
• Zahnspitzenhärte 67–69 HRC
• Geeignet für alle, auch höchstlegierte und schwer zerspanbare Stähle bis zu 1400 N/mm² Festigkeit

Weitere Informationen:
Länge:
2140 mm
Breite:
20 mm
Stärke:
0,9 mm
Zähne pro Zoll:
8–12
Zahnform:
Normalzahn
Markenname:
RÖNTGEN
Herstellername:
Robert Röntgen GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
17280200908200-02140
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, metallsägeband röntgen, bandsägeblatt, 4053569107143, HSS, QR5126637, Röntgen, Sägebänder, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 14,97*
€ 21,00*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,94*
€ 21,05*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,78*
€ 22,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,72*
€ 23,39*
€ 4,90*
ab € 15,99*
€ 23,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.