Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röntgen Metallsägeblatt HSS-Co8 Bi 2140 x 20 x 0,9 8-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röntgen Metallsägeblatt HSS-Co8 Bi 2140 x 20 x 0,9 8-12
Röntgen Metallsägeblatt HSS-Co8 Bi 2140 x 20 x 0,9 8-12
Röntgen Metallsägeblatt HSS-Co8 Bi 2140 x 20 x 0,9 8-12
Artikel-Nr.:
     5417B-p670469
Hersteller:
     Röntgen
Herst.-Nr.:
     4053569107143
EAN/GTIN:
     4053569107143
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Bimetallsägeband RÖNTGEN bi-alfa Cobalt M42 Bimetallsägeband mit hochFlexiblem Trägerband und Zahnspitzen aus HSS M42. Zahnspitzenhärte 67-69 HRC. Geeignet für alle, auch höchstlegierte und schwer zerspanbare Stähle bis zu 1400 N/mm² Festigkeit. Normalzahnung N: für kleine und mittlere Querschnitte bis 70 mm für Rohre und PROFILe
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Ausführung:
N
Öl:
geeignet
Spanwinkel:
0 °
Emulsion:
geeignet
Schnittwert Stahl<42 HRC:
geeignet
Schnittwert Stahl<1400 N/mm²:
geeignet
Werkstoff:
Bimetall
Schnittwert Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
geeignet
Schnittwert INOX:
geeignet
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
geeignet
Schnittwert Gusseisen:
geeignet
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
geeignet
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
geeignet
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
geeignet
Zähne pro Zoll:
8/12
Blattstärke:
0,9
Breite:
20
Länge:
2140 mm
Hersteller:
Röntgen
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, sägeband 2140x20x0,9mm, bandsägeblatt, bandsägeblatt röntgen, Röntgen, HSS-Co8, Bi, 2140, x
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
48
€ 6,90*
ab € 15,00*
€ 21,28*
2 Tage
48
€ 7,90*
ab € 15,81*
€ 22,45*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 16,76*
€ 24,79*
8 Tage
48
€ 4,95*
ab € 17,79*
€ 25,10*
2 Tage
48
€ 8,50*
ab € 19,04*
€ 26,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.