Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SuperflexSchl.12x12(1/2")50 m, o.A, 18099


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SuperflexSchl.12x12(1/2")50 m, o.A, 18099
SuperflexSchl.12x12(1/2")50 m, o.A, 18099
Artikel-Nr.:
     4012-734130
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     4078500002141
EAN/GTIN:
     4078500002141
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Superflex Schlauch 12 x 12

Der GARDENA Premium Superflex Schlauch mit Power-Grip-Profil garantiert eine optimale Verbindung von Schlauchstück und Schlauch. Beide greifen dank neuartiger Technik wie Zahnräder ineinander. Das Power-Grip-Profil schafft das, was sich Gartenbesitzer wünschen: eine zuverlässige Verbindung mit optimaler Haltekraft. Positiver Nebeneffekt des Profils: Der Schlauch lässt sich leichter aufrollen und gleitet gut. Dank des sehr dichten hochwertigen Spiralgewebes mit zwei gegenläufigen Spiralen ist der Schlauch besonders druckfest und formstabil, in Anwendung gleichzeitig aber der flexibelste aller GARDENA Schläuche. Denn je dichter die Spiralisierung, desto beweglicher der Schlauch und desto einfacher die Handhabung. Er verknotet und verdreht sich nicht. Das sind die besten Voraussetzungen für einen komfortablen und vielseitigen Einsatz im Garten. Bei Bedarf können Sie ihn mit den Original GARDENA Systemteilen und Anschlussgeräten systematisch ergänzen. Er ist frei von giftigen Weichmachern (Phthalaten) und Schwermetallen, selbstverständlich UV-beständig und besitzt einen transparenten und schmutzabweisenden Außenschlauch. Seine hohe Wandstärke macht ihn besonders sicher, robust und langlebig. Berstdruck: 35 bar. Herstellergarantie: 30 Jahre.
Schlauchdurchmesser: 13 mm / (1/2")
Weitere Informationen:
GARDENA:
18099-20
Schlauch-Ø:
13 mm / (1/2")
Länge:
50 m
Marke:
GARDENA
Verpackungsart:
Spule
Weitere Suchbegriffe: gartenschlauch gardena 50m, gartenschlauch gardena, gartenschlauch, 4078500002141, Gartenbewässerung, Saugschlauch, Spiralschlauch, Wasserschlauch
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 64,34*
€ 81,41*
14 Tage
6
pro Stück
€ 6,29*
ab € 70,19*
€ 88,78*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 70,43*
€ 89,07*
Lager 4012
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 75,49*
€ 95,36*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 74,07*
€ 96,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 1,5098* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.