Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-734200 Herst.-Nr.: 4078500017343 EAN/GTIN: 4078500017343 |
| |
|
| | |
| combisystem Kunststoff-Verstellbesen
• Der GARDENA combisystem-Kunststoff-Verstellbesen eignet sich optimal zum Zusammenrechen von Laub, Grasschnitt, Vertikutiergut und anderen Gartenabfällen • Der Abstand der elastischen Kunststoffzinken läss sich verstellen, um mit einer Arbeitsbreite von 35 bis 52 cm fein oder grob kehren zu können • Die Garantiezeit beträgt 25 Jahre • Verstellbarer Zinkenabstand in 6 Stufen • Empf. Stiellänge: 130 cm • Material: hochwertiger Kunststoff • Einsatzgebiet: Zusammenfegen von Laub, Grasschnitt und anderen Gartenabfällen (grob und fein) Weitere Informationen: | | GARDENA: | 3099-20 | Arbeitsbreite: | 350–520 mm | empf. Stiellänge: | 1,3 m | Marke: | GARDENA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,83* | € 17,41* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 14,11* | € 19,04* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,87* | € 20,04* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,30* | € 20,04* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,12* | € 20,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|