Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenstreicher 3x12cm Borstenmischung Nölle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächenstreicher 3x12cm Borstenmischung Nölle
Flächenstreicher 3x12cm Borstenmischung Nölle
Artikel-Nr.:
     4012-734490
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     55912
EAN/GTIN:
     4250560502445
Suchbegriffe:
Borstenpinsel (Handwerk)
Flächenstreicher
borstenpinsel (handwerk) 4cm
borstenpinsel (handwerk)
Flächenstreicher

Ausführung: Helle Borstenmischung, mit Weißblechzwinge. Kunststoffkörper und Kunststoffgriff mit Eimerhaken.

Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Breite:
30 mm
Markenname:
Nölle PROFI BRUSH
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Herstellerartikelnummer:
55912
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: borstenpinsel (handwerk) naturborste, 74390040, Flächenstreicher 3x12cm Borstenmischung Nölle
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1296
12
€ 5,99*
ab € 1,01*
€ 1,34*
Lager 4012
721
1
€ 6,90*
ab € 1,01*
€ 1,44*
1 Tag
1211
12
€ 5,59*
ab € 1,12*
€ 1,50*
4 Tage
1729
12
€ 8,90*
ab € 1,13*
€ 1,51*
1 Tag
797
1
€ 7,90*
ab € 1,07*
€ 1,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
55937
ab € 0,76*
Ähnlich
k.A.
55914
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.