Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenstreicher Rücken-B30xL120mm Borsten-L.40mm helle Mischb.Ku.-Rücken NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000817472
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     55912
EAN/GTIN:
     4250560502445
Suchbegriffe:
Borstenpinsel (Handwerk)
Flächenstreicher
borstenpinsel (handwerk) 4cm
borstenpinsel (handwerk)
helle Borstenmischung · Kunststoffrücken · mit Eimerhaken Weitere technische Eigenschaften: · Zwinge: Weißblechzwinge · Borstenlänge: 40mm · Qualität: Industrie · Bestückung: helle Mischborste · Zubehör: Eimerhaken · Rücken: Kunststoffrücken
Weitere Informationen:
Rückenbreite:
30 mm
Rückenlänge:
120 mm
Marke:
NÖLLE
Weitere Suchbegriffe: borstenpinsel (handwerk) naturborste, Flächenpinsel, Pinsel
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1296
12
€ 5,99*
ab € 1,01*
€ 1,34*
1 Tag
721
1
€ 6,90*
ab € 1,01*
€ 1,44*
Lager 4BULW
1211
12
€ 5,59*
ab € 1,12*
€ 1,50*
4 Tage
1729
12
€ 8,90*
ab € 1,13*
€ 1,51*
1 Tag
797
1
€ 7,90*
ab € 1,07*
€ 1,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
55937
ab € 0,76*
Ähnlich
k.A.
55914
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.