Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS H-Latzhose 24, braun/beige,Größe 29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS H-Latzhose 24, braun/beige,Größe 29
FORTIS H-Latzhose 24, braun/beige,Größe 29
Artikel-Nr.:
     4012-735035
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784766807
EAN/GTIN:
     4317784766807
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose
Latzhose »twenty four«

Ausführung:
• Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
•Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett
•Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben
•Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen
•Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
•Latz mit Innen- und Außentaschen
•Längenverstellbare Träger mit Elastikeinsatz
•Dehnbare Bewegungszone im Rücken
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
29
Farbe:
braun-beige
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784766807
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Hose
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 53,92*
€ 70,46*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 56,19*
€ 70,80*
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 56,25*
€ 71,11*
Lager 4012
5
€ 5,90*
ab € 56,90*
€ 72,07*
1 Tag
5
€ 4,95*
ab € 59,86*
€ 75,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.