| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p888567 Herst.-Nr.: 4317784766807 EAN/GTIN: 4317784766807 |
| |
|
| | |
| FORTIS Latzhose Herren PERFORMANCE 24
Ausführung: - elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
- viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett
- Kniepolstertaschen aus Cordura mit Klettverschluss oben
- teilweise Cordura-Verstärkungen an den Taschen
- reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
- Latz mit Innen- und Außentaschen
- Längenverstellbare Träger mit Elastikeinsatz
- dehnbare Bewegungszone im Rücken
- Gürtelschlaufen
Material: - 65% Polyester / 35% Baumwolle Twill
Weitere Informationen: | | Sichtbarkeit: | Reflexeffekt | Branche: | universelle Branche | Schlaufenart: | Gürtelschlaufen | Verschlussart: | Clipverschluss | Gewebeart: | Twill | Marke: | FORTIS | Eigenname Material: | Cordura® | Material Schnalle: | Kunststoff | Schnallenart: | Steckschnalle | Nebenfarbe: | beige | Ausstattung: | Hosenträger mit Elastikeinsatz | Textilpflege: | Waschen 60 °C | Grammatur: | 245 g/m² | Taschenart: | Kniepolstertaschen mit Klettverschluss | Hauptfarbton: | brown | Hauptfarbe: | braun | Norm: | ohne | Farbigkeit: | mehrfarbig | Gewicht: | 245 g/m² | Größenspiegel: | 46-64, 27-34, 90-110 | Verstärkung: | Taschenverstärkung | Basis: | Berufslatzhose | Internetfarbe: | braun | Pflegeanleitung: | waschbar bis 60°C | Hersteller: | Fortis | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | lang | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Ausführung: | Latzhose | Farbe: | braun/beige | Größe: | 29 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 51,88* | € 68,29* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,87* | € 68,51* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,28* | € 72,84* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,01* | € 76,45* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 56,24* | € 76,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|