Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Japansäge Kataba 270mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Japansäge Kataba 270mm FORTIS
Japansäge Kataba 270mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-735198
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784768931
EAN/GTIN:
     4317784768931
Suchbegriffe:
Feinsäge
Zapfensäge
Japansäge
japansäge kataba
Japansäge Kataba

• Feinsäge ohne Rücken
• Zähne gehärtet
• Flexibles Blatt für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen geeignet
• Bambusgriff
• Für Ablängarbeiten, tiefe Schnitte

Weitere Informationen:
Blattlänge:
270 mm
Blattstärke:
0,5 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784768931
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: japansäge, japansäge 270mm, 4317784768931, Japansägen, Säge, Sägen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
31
€ 6,90*
ab € 19,19*
€ 25,94*
7 Tage
31
€ 4,95*
ab € 19,40*
€ 26,20*
6 Tage
26
€ 4,79*
ab € 19,34*
€ 26,25*
€ 4,90*
ab € 18,96*
€ 26,76*
2 Tage
31
€ 7,90*
ab € 20,00*
€ 27,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.