Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen EN22568 HSS M36 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen EN22568 HSS M36 FORTIS
Schneideisen EN22568 HSS M36 FORTIS
Schneideisen EN22568 HSS M36 FORTIS
Schneideisen EN22568 HSS M36 FORTIS
Schneideisen EN22568 HSS M36 FORTIS
Schneideisen EN22568 HSS M36 FORTIS
Schneideisen EN22568 HSS M36 FORTIS
Schneideisen EN22568 HSS M36 FORTIS
Schneideisen EN22568 HSS M36 FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784769600
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784769600
EAN/GTIN:
     4317784769600
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
Schneideisen

• Metrisches ISO-Gewinde DIN 13 • Form B • Vorgeschlitzt • Schälanschnitt • Toleranz 6g • Zum Schneiden von Stählen bis 800 N/mm²

Weitere Informationen:
Gewinde:
M36
Steigung:
4,00 mm | 4 mm
Außen- Ø:
65 x 25 mm
udf_EDE_Katalog:
29016578
Außen-Ø x Höhe:
65 x 25 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784769600
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Stahl <850 N:
9
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Weitere Suchbegriffe: Eisen, Schneideisen, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
€ 4,95*
ab € 42,95*
€ 52,65*
Lager 7
85
€ 4,79*
ab € 41,41*
€ 54,22*
3 Tage
100
€ 6,90*
ab € 41,37*
€ 54,26*
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 41,46*
€ 59,04*
€ 4,80*
ab € 48,48*
€ 62,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.