Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosensenker, Diamant 82mm Superior FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosensenker, Diamant 82mm Superior FORTIS
Dosensenker, Diamant 82mm Superior FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-736114
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784778237
EAN/GTIN:
     4317784778237
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Dosensenker
Dosensenker
Diamant-Dosensenker Superior

• Diamant-Schneiden
• Hoher Materialabtrag und hohe Bohrgeschwindigkeit
• Exakter Schnitt im Trockenbohrverfahren
• Gehärteter Stahlkörper mit M16-Innengewinde
• Maximale Bohrtiefe 70 mm
• Für verdichteten, feuchten Kalksandstein, Stein, Fliesen, Mauerwerk

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
82 mm
Anschluss:
M16
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784778237
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: diamantbohrkrone, 4317784778237
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 4,79*
ab € 75,24*
€ 93,40*
Lager 4012
4
€ 5,90*
ab € 75,75*
€ 93,43*
9 Tage
4
Frei Haus
ab € 76,12*
€ 94,79*
€ 4,90*
ab € 74,81*
€ 95,13*
10 Tage
4
Frei Haus
ab € 74,35*
€ 96,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.