Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosensenker, Diamant 82mm Superior FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosensenker, Diamant 82mm Superior FORTIS
Dosensenker, Diamant 82mm Superior FORTIS
Dosensenker, Diamant 82mm Superior FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784778237
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784778237
EAN/GTIN:
     4317784778237
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Dosensenker
Dosensenker
Diamant-Dosensenker Superior

• Diamant-Schneiden • Hoher Materialabtrag und hohe Bohrgeschwindigkeit • Exakter Schnitt im Trockenbohrverfahren • Gehärteter Stahlkörper mit M16-Innengewinde • Maximale Bohrtiefe 70 mm • Besonders geeignet in hochverdichtetem oder feuchtem Kalk-Sandstein sowie in allen Mauerwerktypen

Weitere Informationen:
Ø:
82 mm
udf_EDE_Katalog:
29332993
Anschluss:
M16
Außen-Ø:
82 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784778237
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: diamantbohrkrone, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
3
€ 4,79*
ab € 75,24*
€ 93,40*
5 Tage
4
€ 5,90*
ab € 75,75*
€ 93,43*
9 Tage
4
Frei Haus
ab € 76,12*
€ 94,79*
€ 4,90*
ab € 74,81*
€ 95,13*
10 Tage
4
Frei Haus
ab € 74,35*
€ 96,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,40*
€ 111,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,96*
€ 103,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.