Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschl. DIN 3113B 11 mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmaulschl. DIN 3113B 11 mm FORTIS
Ringmaulschl. DIN 3113B 11 mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-736305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784780216
EAN/GTIN:
     4317784780216
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ring-Maulschlüssel, gekröpft

• Matt verchromt
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Geschmiedet
• Maulstellung 15° abgewinkelt
• Ringseite tief gekröpft
• DIN 3113 B, ISO 3318
• Für tiefliegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
11 mm
Gesamtlänge:
157 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784780216
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ratschenmaulschlüssel, 4317784780216, Gabelschlüssel, Maulschlüssel, Mauslschlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Ringschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
20
Frei Haus
ab € 1,72*
€ 2,44*
Lager 4012
47
1
€ 6,90*
ab € 1,66*
€ 2,45*
9 Tage
47
1
€ 4,95*
ab € 1,68*
€ 2,48*
3 Tage
40
1
€ 4,79*
ab € 1,73*
€ 2,55*
1
€ 9,80*
ab € 1,96*
€ 2,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.